曜日別特売
58-2GT-9 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970287

 

58-2GT-9 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970287
58-2GT-9 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970287
58-2GT-9 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970287
58-2GT-9 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970287

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)58.00注文コード46970287品番58-2GT-9
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形2GTベルト幅(mm)9歯数29ピッチ(mm)2ベルトピッチ周長(mm)58.00材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36223896
2019-11-10
用途: ラジコン模型の駆動用
製造業

産業機械用なので性能には大満足で、おまけに価格もメーカー品より安くて満足です。

対象商品 : 36222864
2016-08-28
用途: レーザー加工機のDCサーボモータ用タイミングタオプーリーベルト
TKエンジニアリング

いつも迅速なご対応に感謝しております。
今後共よろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 36223853
2016-07-15
用途: 模型用
製造業

工業用ベルトを模型で使っていたことがビックリでした。これで、高価なメーカー純正品を購入する必要がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする