曜日別特売
1025-D5GT-9 パワーグリップGTベルト 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 5GTタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個注文コード46970856品番1025-D5GT-9
参考基準価格(税別)¥7,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形5GTベルト幅(mm)9歯数205ピッチ(mm)5ベルトピッチ周長(mm)1025.0材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.5715種類GTベルトベルト呼び幅9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする