RS PRO
RS PRO 同軸 変換アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・RoHS指令
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
アダプタタイプ:FMEプラグ to NプラグアダプタタイプA:FMEアダプタタイプB:N型オス/メス A:オスオス/メス B:オスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:900MHzコンタクトめっき:金長さ:28.1mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
46978804
品番
738-5752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
アダプタタイプ:FMEプラグ to Nプラグ
アダプタタイプA:FME
アダプタタイプB:N型
オス/メス A:オス
オス/メス B:オス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:900MHz
コンタクトめっき:金
長さ:28.1mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:真鍮
RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応