RS PRO
RS PRO 同軸 変換アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・RoHS指令
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
アダプタタイプ:Fソケット to FソケットアダプタタイプA:F型アダプタタイプB:F型オス/メス A:メスオス/メス B:メスインピーダンス:75Ωボディ向き:ストレート動作周波数:1GHz長さ:23.5±0.3mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:銅合金ケーブル中心はピンの役目を果たします。. Fシリーズアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
46978847
品番
546-2728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
アダプタタイプ:Fソケット to Fソケット
アダプタタイプA:F型
アダプタタイプB:F型
オス/メス A:メス
オス/メス B:メス
インピーダンス:75Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:1GHz
長さ:23.5±0.3mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:銅合金
ケーブル中心はピンの役目を果たします。. Fシリーズアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応