RS PRO 同軸 変換アダプタ ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様アダプタタイプ:UHFプラグ to BNCソケットアダプタタイプA:Mini UHFアダプタタイプB:BNCオス/メス A:オスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:2.5GHzコンタクトめっき:金長さ:30±0.5mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:真鍮RS miniUHF製品. 金めっきコンタクトとニッケルめっきボディminiUHF対BNCRoHS指令(10物質対応)対応注文コード46978865品番546-2554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アダプタタイプ:UHFプラグ to BNCソケット
アダプタタイプA:Mini UHF
アダプタタイプB:BNC
オス/メス A:オス
オス/メス B:メス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:2.5GHz
コンタクトめっき:金
長さ:30±0.5mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:真鍮
RS miniUHF製品. 金めっきコンタクトとニッケルめっきボディminiUHF対BNC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする