内容量1個仕様アダプタタイプ:SMAジャック-自動プローブアダプタタイプA:SMAアダプタタイプB:SMAオス/メス A:メスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:6GHzコンタクトめっき:金長さ:35mmボディめっき:金、ニッケルコンタクト材質:ベリリウム銅RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ( ; 878-2384 878-2384 は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番 ; 878-2362 878-2362 : ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番 ; 878-2369 878-2369 : SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番 ; 878-2365 878-2365 : SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番 ; 878-2375 878-2375 : SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番 ; 878-2384 878-2384 : SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番 ; 878-2387 878-2387 : SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、当社ウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応注文コード46978874品番878-2375