1026-D3M-15 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993107 1026-D3M-15 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993107 1026-D3M-15 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993107 1026-D3M-15 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993107

パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46993107 品番 1026-D3M-15
参考基準価格(税別)¥8,940 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベルト形D3M ベルト幅(mm)15 歯数342 ピッチ(mm)3 ベルトピッチ周長(mm)1026.0 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)3.1 タイプツインパワー 寸法PLD(mm)0.381 種類HTDベルト ベルト呼び幅15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする