※AG
タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの ダクトホース
タイフレキホース V型AGタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027443
品番
AG-250-5M
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
長さ(m)
5
ピッチ(mm)
250
内径(Φmm)
253.5±2.5
最高使用圧力(MPa)
0.008
材質
アルミガラスクロス
色
白
質量(g)
1580/m
使用温度範囲(℃)
-20〜180
外径(Φmm)
258.5
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/蒸気
許容曲げ半径(mm)
255
呼び径(Φmm)
250
特性
耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
許容減圧力(KPa[mmHg])
-3.0[-23]