※AG
タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの ダクトホース
タイフレキホース V型AGタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027452
品番
AG-300-5M
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
長さ(m)
5
ピッチ(mm)
300
内径(Φmm)
304±3
最高使用圧力(MPa)
0.005
材質
アルミガラスクロス
色
白
質量(g)
1840/m
使用温度範囲(℃)
-20〜180
外径(Φmm)
309.5
使用流体
空気(圧縮空気を除く)
許容曲げ半径(mm)
305
呼び径(Φmm)
300
特性
耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
許容減圧力(KPa[mmHg])
-3.0[-23]