SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット IPBS シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
47031855
品番
IPBS-102-01-T-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
コンタクト数:4
行数:2
ピッチ:4.19mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電圧:400 V ac, 565 V dc
シリーズ:IPBS
コンタクトめっき:つや消しスズ
RoHS指令(10物質対応)
対応