椿本チエイン
TTP・TTPH形形チェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
歯数
23
21
23
25
19
軸穴径(Φmm)
45
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47032474
品番
TTP1112T-S5545
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
23
歯幅(mm)
43
軸穴径(Φmm)
45
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
2