椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン WT1505GTO-M形
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
最大許容張力(kN)
0.8
0.8
1.6
0.53
全8種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
47047384
品番
WT1505GTO-M300-NLF-L
参考基準価格(税別)
¥258
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15
仕様
低摩擦
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
0.8
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)