椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラスチックモジュラーチェーン WT2505TOD形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
最大許容張力(kN)
3.4
注文コード
47048723
品番
WT2505TOD-M450R-WR-L
参考基準価格(税別)
¥814
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
最大許容張力
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
仕様
低摩擦
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
3.4
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)