RSP40P-PLA-JPD プラブロックチェーン 継手ピン 椿本チエイン 47055425 RSP40P-PLA-JPD プラブロックチェーン 継手ピン 椿本チエイン 47055425 RSP40P-PLA-JPD プラブロックチェーン 継手ピン 椿本チエイン 47055425 RSP40P-PLA-JPD プラブロックチェーン 継手ピン 椿本チエイン 47055425

プラブロックチェーン 継手ピン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 列数1 形状RSP 注文コード47055425 品番RSP40P-PLA-JPD
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50
この商品は列数・形状9種類から選べます 他の種類を見る
形状RSP タイプ継手ピン 列数1 種類その他 仕様継手ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする