曜日別特売
U5-4-3.5-2-BK-20M U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067422

 

U5-4-3.5-2-BK-20M U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067422
U5-4-3.5-2-BK-20M U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067422

U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内径(Φmm)2
長さ(m)20
外径(Φmm)3.5
内容量1個注文コード47067422品番U5-4-3.5-2-BK-20M
参考基準価格(税別)¥1,576販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。

用途
一般空気圧用(超柔軟)
長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)8/mタイプU5-4-3.5×2内径(Φmm)2材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80外径(Φmm)3.5最小曲げ半径(mm)7使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47067422
2019-03-14
用途: テニスラケットグロメット修理
サービス業

ウレタンとポリウレタンを使用して比較してます。ウレタンのほうが柔らかくて加工しやす。しかし、耐久性は未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする