曜日別特売
U5-4-6-4-CRE-20M U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U5-4-6-4-CRE-20M U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067806
U5-4-6-4-CRE-20M U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067806

U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(Φmm)4
長さ(m)20
外径(Φmm)6
透明赤
内容量1個注文コード47067806品番U5-4-6-4-CRE-20M
参考基準価格(税別)¥2,788販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。

用途
一般空気圧用(超柔軟)
長さ(m)20透明赤最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)19/mタイプU5-4-6×4内径(Φmm)4材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)15使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47067422
2019-03-14
用途: テニスラケットグロメット修理
サービス業

ウレタンとポリウレタンを使用して比較してます。ウレタンのほうが柔らかくて加工しやす。しかし、耐久性は未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする