UMC-802A UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタ 47068025

UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(m)(最大引きのばし)1.5内径(Φmm)5注文コード47068025品番UMC-802A
参考基準価格(税別)¥5,129販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。
複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。

外径×内径(Φmm)8.0×5.0長さ(m)(最大引きのばし)1.5赤+青最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタンタイプUMC-802A使用温度範囲(℃)-40~+80内径(Φmm)5寸法A(mm)350外径(Φmm)8寸法B(mm)100質量(g/本)230寸法C(mm)56使用チューブ2本使用流体空気コイル径(mm)56負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-13
用途: 装置洗浄用ガン設置

エアーと水用のチューブが1つになり同時に使用出来てスリムで良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする