ニッタ
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
(最大引きのばし)1.0
内径(Φmm)
5
注文コード
47068043
品番
UMC-803A
参考基準価格(税別)
¥5,336
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。
複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
外径×内径(Φmm)
8.0×5.0
長さ(m)
(最大引きのばし)1.0
色
赤+青+黄
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
タイプ
UMC-803A
使用温度範囲(℃)
-40~+80
内径(Φmm)
5
寸法A(mm)
350
外径(Φmm)
8
寸法B(mm)
100
質量(g/本)
245
寸法C(mm)
56
使用チューブ
3本
使用流体
空気
コイル径(mm)
56
負圧性能(kPa)
-101.294
コイル長(mm)
350