ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの 樹脂ホース
UML ウレタンマルチラインチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47068174
品番
UML-606
参考基準価格(税別)
¥5,578
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
色
赤/青/黄/緑/黒/透明
最高使用圧力(MPa)
0.8
長さ(m)
5
質量(g)
114/m
タイプ
UML-606
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最小曲げ半径(mm)
25
使用チューブ
6本
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294