ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの 樹脂ホース
UML ウレタンマルチラインチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47068192
品番
UML-802B
参考基準価格(税別)
¥3,698
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
色
黄/緑
最高使用圧力(MPa)
0.8
長さ(m)
5
質量(g)
70/m
タイプ
UML-802B
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最小曲げ半径(mm)
23
使用チューブ
2本
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294