1-2308341-6 TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47251865

TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト数15、 26材質(ハウジング)ニッケル仕様TE Connectivity総金属製鉄道用シールドD-Subバックシェル(角度付きケーブル出口). TE Connectivityの高品質の総金属製D-Subバックシェルは、D-Subミニチュアコネクタ向けの製品です。頑丈な2部品構成のダイキャストフードは、ゆるみ止めねじで固定できるので、組み立てが簡単です。フードのストレインリリーフには、苛酷な環境や非常に振動の多い環境向けの圧着タイプと、迅速にケーブルを準備できるねじ止めタイプの2種類があります。3種類のケーブル出口を選択可能で360 ° EMI / EMCシールドを備えたこの総金属製フードは、EN50155システムに最適です。 圧着ストレインリリーフの場合は、適切なサイズの圧着フランジと圧着バレルが必要です。選択サイズは、使用するケーブルの外径によって決まります。サイズの計算については、データシートを確認してください。 大型圧着フランジ サイズの範囲については、代表品番 : 139-1547 139-1547 を確認 小型圧着フランジ: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1556 139-1556 を確認 圧着バレル: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1564 139-1564 を確認 ねじ止めストレインリリーフの場合は、適切なサイズのケーブルクランプが必要です。選択サイズは、使用するケーブルの外径によって決まります。サイズの計算については、データシートを確認してください。 ケーブルクランプ: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1541 139-1541 を確認. 特長と利点. 自己保持型止めねじ 高品質の総金属製シェル EN50155システム用の360 ° EMI / EMCシールド 225 °、180 °、135 °のケーブル出口オプション 複数のシェルサイズとねじロックオプションにより柔軟な設計が可能 圧着又はねじ止めストレインリリーフ. 用途. 苛酷な環境のデータシステム 鉄道 産業用イーサネット注文コード47251865品番1-2308341-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
コンタクト数15、 26シェルサイズ【D-Sub】Aボディ向きアングル材質(ハウジング)ニッケル仕様TE Connectivity総金属製鉄道用シールドD-Subバックシェル(角度付きケーブル出口). TE Connectivityの高品質の総金属製D-Subバックシェルは、D-Subミニチュアコネクタ向けの製品です。頑丈な2部品構成のダイキャストフードは、ゆるみ止めねじで固定できるので、組み立てが簡単です。フードのストレインリリーフには、苛酷な環境や非常に振動の多い環境向けの圧着タイプと、迅速にケーブルを準備できるねじ止めタイプの2種類があります。3種類のケーブル出口を選択可能で360 ° EMI / EMCシールドを備えたこの総金属製フードは、EN50155システムに最適です。 圧着ストレインリリーフの場合は、適切なサイズの圧着フランジと圧着バレルが必要です。選択サイズは、使用するケーブルの外径によって決まります。サイズの計算については、データシートを確認してください。 大型圧着フランジ サイズの範囲については、代表品番 : 139-1547 139-1547 を確認 小型圧着フランジ: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1556 139-1556 を確認 圧着バレル: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1564 139-1564 を確認 ねじ止めストレインリリーフの場合は、適切なサイズのケーブルクランプが必要です。選択サイズは、使用するケーブルの外径によって決まります。サイズの計算については、データシートを確認してください。 ケーブルクランプ: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1541 139-1541 を確認. 特長と利点. 自己保持型止めねじ 高品質の総金属製シェル EN50155システム用の360 ° EMI / EMCシールド 225 °、180 °、135 °のケーブル出口オプション 複数のシェルサイズとねじロックオプションにより柔軟な設計が可能 圧着又はねじ止めストレインリリーフ. 用途. 苛酷な環境のデータシステム 鉄道 産業用イーサネットRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする