1-2308321-1 TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47251899

TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト数15、 26材質(ハウジング)亜鉛仕様TE Connectivityクイックロック金属製シールドバックシェル. TE Connectivityの高品質の総金属製D-Subフードは、D-Subミニチュアコネクタ向けの製品です。頑丈なクイックロックバックシェルには、組み立てや取り付けが容易な独自のスクイーズリリース機構が備わっています。また、クイックロックピンにより、既存のシステムへの後付けも簡単に行えます。フードのストレインリリーフには、苛酷な環境や非常に振動の多い環境向けの圧着タイプと、迅速にケーブルを準備できるねじ止めタイプの2種類があります。3種類のケーブル出口を選択可能で360 ° EMI / EMCシールドを備えたこの総金属製フードは、EN50155システムに最適です。 クイックロックピン 代表品番 : 139-0767 139-0767 、 : 139-0765 139-0765 、 : 139-1673 139-1673 、 : 139-0768 139-0768 を確認 圧着ストレインリリーフの場合は、適切なサイズの圧着フランジと圧着バレルが必要です。選択サイズは、使用するケーブルの外径によって決まります。サイズの計算については、データシートを確認してください。 大型圧着フランジ: サイズの範囲については、代表品番 : : 139-1547 139-1547 を確認 小型圧着フランジ: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1556 139-1556 を確認 圧着バレル: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1564 139-1564 を確認 ねじ止めストレインリリーフの場合は、適切なサイズのケーブルクランプが必要です。選択サイズは、使用するケーブルの外径によって決まります。サイズの計算については、データシートを確認してください。 ケーブルクランプ: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1541 139-1541 を確認. 特長と利点. スクイーズリリース、ねじロックは不要 自己保持型止めねじ 高品質の総金属製シェル EN50155システム用の360 ° EMI / EMCシールド 1つのフードに225 °、180 °、135 °のケーブル出口オプション クイックロックピンで既存のシステムに後付け. 用途. 苛酷な環境のデータシステム 鉄道 産業用イーサネット注文コード47251899品番1-2308321-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
コンタクト数15、 26シェルサイズ【D-Sub】Aボディ向きアングル材質(ハウジング)亜鉛仕様TE Connectivityクイックロック金属製シールドバックシェル. TE Connectivityの高品質の総金属製D-Subフードは、D-Subミニチュアコネクタ向けの製品です。頑丈なクイックロックバックシェルには、組み立てや取り付けが容易な独自のスクイーズリリース機構が備わっています。また、クイックロックピンにより、既存のシステムへの後付けも簡単に行えます。フードのストレインリリーフには、苛酷な環境や非常に振動の多い環境向けの圧着タイプと、迅速にケーブルを準備できるねじ止めタイプの2種類があります。3種類のケーブル出口を選択可能で360 ° EMI / EMCシールドを備えたこの総金属製フードは、EN50155システムに最適です。 クイックロックピン 代表品番 : 139-0767 139-0767 、 : 139-0765 139-0765 、 : 139-1673 139-1673 、 : 139-0768 139-0768 を確認 圧着ストレインリリーフの場合は、適切なサイズの圧着フランジと圧着バレルが必要です。選択サイズは、使用するケーブルの外径によって決まります。サイズの計算については、データシートを確認してください。 大型圧着フランジ: サイズの範囲については、代表品番 : : 139-1547 139-1547 を確認 小型圧着フランジ: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1556 139-1556 を確認 圧着バレル: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1564 139-1564 を確認 ねじ止めストレインリリーフの場合は、適切なサイズのケーブルクランプが必要です。選択サイズは、使用するケーブルの外径によって決まります。サイズの計算については、データシートを確認してください。 ケーブルクランプ: サイズの範囲については、代表品番 : 139-1541 139-1541 を確認. 特長と利点. スクイーズリリース、ねじロックは不要 自己保持型止めねじ 高品質の総金属製シェル EN50155システム用の360 ° EMI / EMCシールド 1つのフードに225 °、180 °、135 °のケーブル出口オプション クイックロックピンで既存のシステムに後付け. 用途. 苛酷な環境のデータシステム 鉄道 産業用イーサネットRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする