仕様プラグハウジング. 対応するパネルレセプタクルハウジングまたは基板ヘッダとかん合するフリープラグハウジング。 ピンまたはソケットコンタクトを別途注文する必要があります(品番849-079~849-108などを確認). UL94V-0コネクタ長さ(mm)13.97幅(mm)27.43取付方式パネルマウントピッチ(mm)6.35シリーズUniversal MATE-N-LOK深さ(mm)14.74材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート