大和物産
大和物産の キッチン・調理用品
大和物産の ふきん(カウンタークロス 等)
カウンタークロス 60×30cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47307270
品番
#081063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
吸水性に優れたふきん
用途
乾燥が早く、丈夫で繰り返し使えます。
材質
レーヨン70%、ポリエステル30%
寸法(mm)
約600×302
色
グリーン
坪量(g/m
2
)
約40