SL-104WT LEDスタンドライト「ルミオン」 ドリテック 47311363

SL-104WT LEDスタンドライト「ルミオン」 ドリテック 47311363 SL-104WT LEDスタンドライト「ルミオン」 ドリテック 47311363 SL-104WT LEDスタンドライト「ルミオン」 ドリテック 47311363

LEDスタンドライト「ルミオン」

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47311363 品番SL-104WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3W白色LEDライト×2個で明るく照らします
フレキシブルアームで照射角度を自由に調節できます
省電力のLEDライトで電気料金は1時間あたり約0.12円(電気料金目安単価22円/kwhから計算)
軽量コンパクトなため持ち運びに便利です

電球の種類LED コード長さ(m)約1.8 色(本体)ホワイト 寸法(mm)シェード/約50×85 質量(g)約360(ACアダプタ含まず) 出力DC12V 電源専用ACアダプタ 入力100-240V 50/60Hz 光源3W白色LED×2個 アーム寸法(mm)約320 ベース寸法(mm)約70×120 アームフレキシブル 明るさ(Lm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47311372
2021-10-28
用途:
事務作業全般
株式会社スカイプラットフォーム 様

明るさと高さが少々物足りない。電源を台座の中に入れて欲しい。

対象商品:
47311363
2017-05-13
用途:
事務作業

LEDでコンパクトなわりに、明るさも良いので事務仕事には適しています。

対象商品:
47311372
2015-10-21
用途:
卓上作業
SELF CONCEIT 様

思った以上に明るくて満足。
ただ、首を振ると、倒れる。
もう少し、重さが欲しいところ。

対象商品:
47311372
2016-03-01
用途:
愚問 この質問いる? 取り調べとか書く人いる? 手元照らすためでしょ〜
株式会社 uotec 様

まあいい感じです

対象商品:
47311372
2014-11-06
用途:
机上で使用
建興ガードシステム株式会社 様


2台購入し1台は半年、もう1台は7ヵ月後に玉が切れました。LEDなのになぜ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
一時的な過電流やLEDユニット内部の部材の外れや接合不良による断熱(衝撃などの外的要因)が考えられますが、一度商品を回収して調査させていただきたいと思いますので、別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
47311372
2014-06-11
用途:
暗めのデスクのタスクライト
K-YEEL 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入から6ヶ月でLEDの球が切れ始め、8ヶ月で完全に全滅しました
250円/月の使い捨てライトと割り切って使うようです

5人が参考にしています
対象商品:
47311372
2014-10-21
用途:
デスクトップパソコン手前の証明に使用

とても便利に使わせて頂いてます

対象商品:
47311372
2014-04-09
用途:
デスクワーク
建興ガードシステム株式会社 様

金額のわりには、いい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする