BiRod
BiRodの カメラ・ビデオカメラ
BiRodの 一脚/三脚
BiRodの 三脚/一脚付属品
Biモニターホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47314376
品番
G80068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スマホより少々大きめのモニターやタブレットをBi Rodに固定できます。
寸法(mm)
タブレット固定部:110〜225(6〜7インチサイズ対応)
直径(Φmm)
ロッド固定部:5〜50
耐荷重(g)
約350
注意
※Rod本体は付属していません。
※プラスチック製です。強い衝撃を与えると破損の恐れがありますのでご注意ください。
※商品シリコン部のカラーは予告なしに変更となる恐れがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530