4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 47323516 品番 SN 5W30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
SAE5W-30 ベースオイルVHVI化学合成オイル 用途ガソリンエンジン用 仕様継ぎ足し用オイル タイプVHVI化学合成オイル 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47323507
2024-02-02
用途:
長距離出張時の備品として
相友工業 様 (製造業)

車に載せています。高速道路を、長距離で長期の場合など時々点検はしますが、持っていると安心ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
47323507
2023-09-04
用途:
エンジンオイル消費に使用
その他業種

エンジンオイル消費が激しくて、1,500kmで2リッターを消費します。オイル消費が判明してからずーと使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
47323516
2022-08-01
用途:
継ぎ足し
医療・福祉・介護関連業

車が古くオイルか減ってしまう為購入。
気持ち、走りがよくなったと思います!

2人が参考にしています
対象商品:
47323516
2021-09-11
用途:
粉のオイル添加剤を混ぜて使用
株式会社クニヨシ 様

このオイルでクルマのオイル添加剤(テフロン、セラミック)を溶かして使用。
問題なく使っています。

対象商品:
47323516
2020-07-27
用途:
オイル減りが早い 古い車の継ぎ足し用
有限会社 PITINN 様

30年近く乗っている愛車。オイル漏れが激しいが 修理には10万円近く掛かるでしょう。あと 1〜2年乗れれば良いので、こちらを月に200t位継ぎ足す対応で充分。維持費は年間2000円程度! オイルの質も良い様で、エンジン音も良くなりました。大満足です。他社のパウチのものは 入れる時にクニャクニャして 想定外に入れ難かったので こちらに変えて正解でした!

4人が参考にしています
対象商品:
47323516
2020-09-02
用途:
オイル減り対応に!
教育・研究機関

JA11なのですが、どうもオイルを食っているらしく、気を抜くとオイルが減ってしまっています。そんな時、車中に一本おいておくと便利。ボトル形状がそのまま注油することができるようになっているので、出先で気づいても継ぎ足しができます。安心のために一本いつも持っています。

対象商品:
47323516
2019-09-13
用途:
エンジンオイルの補給
製造業

手ごろなサイズで使いやすく、車に置いて置く際にも場所取らずに良い。

対象商品:
47323516
2019-08-28
用途:
漏れがおおいので常備してます
教育・研究機関

オイル上がり、漏れがあり、数ヶ月乗ると随分減っていることがありまして、車に常備するようにしています。そのまま注げるのがありがたいですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする