ハーティング
ハーティング オスインサート オス HAN Bridシリーズ,2極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47440759
品番
09120063001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
アクセサリタイプ:オスインサート●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:2●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:シールド付きツイストペア●Han-Brid CUシリーズフィールドバスインサート. ツイストペア、オス、メスタイプ用のハイブリッドフィールドバスコネクタデータインターフェイスインサートに対応し、Han 3A標準金属及びプラスチック製フード及びハウジングを使用しています。