曜日別特売
09120063111 ハーティング メスインサート メス HAN Bridシリーズ,2極 ハーティング 47443349

ハーティング メスインサート メス HAN Bridシリーズ,2極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード47443349品番09120063111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様アクセサリタイプ:メスインサート●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:2●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:シールド付きツイストペア●Han-Brid CUシリーズフィールドバスインサート. ツイストペア、オス、メスタイプ用のハイブリッドフィールドバスコネクタデータインターフェイスインサートに対応し、Han 3A標準金属及びプラスチック製フード及びハウジングを使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする