RS PRO
圧着ブレード端子 RS PRO 非絶縁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●刃幅:5mm●翼厚:0.8mm●コンタクト材質:銅
注文コード
47538296
品番
178-7242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●刃幅:5mm●翼厚:0.8mm●コンタクト材質:銅
RoHS指令(10物質対応)
対応