なるほどバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47671690 品番3207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ホースホルダーが付いているので洗車時に便利です。

用途車の洗車 幅(mm)307 BK 高さ(mm)227 奥行(mm)280 容量(L)8.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
高圧洗浄機の水補給用に

高圧洗浄機の水を補給する専用に購入。ホース押さえがついているので良いですね。注ぎ口も水を捨てる際に、なにげに便利です。
ありがちな水色のバケツよりも、お道具を入れて置いておいても目立ちませんし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする