自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47674955 品番T70GS177B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トレッドとケージングの間に3mmのゴムをコーティングし、耐パンク性能をアップしています。
LDP構造

材質スチール(ビード) 黒/黒 サイズ700×25C タイプスポーツ 包装1本タグ 圧力(kPa[psi])515-755[75-110] パターンC1777 耐圧(kgf/cm2)5.1-7.5 ETRTO規格25-622
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47674955
2023-11-29
用途:
ロードバイク用に使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

現状ハクバタイヤを履いたばかりなので、装着はかなり先に成ると思います。前に買った700x32cのc1698が気にいったので、同じ様なパターンのc1777を購入しました。スリックパターンではありませんが、転がり抵抗はc1698並に低いのではと期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする