CST×ミリオン
CST×ミリオンの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CST×ミリオンの 自転車タイヤ
CST×ミリオンの シティータイヤ
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 S130
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47675244
品番
T22IF130B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
22インチのスタンダードタイヤ
色
黒/黒
サイズ
22×1-3/4
タイプ
一般車(23.5)
包装
1本巻
圧力(kPa)
300
パターン
S130
耐圧(kgf/cm
2
)
3.0
ETRTO規格
47-501
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。