ケミカルジャパン
ケミカルジャパンの キッチン・調理用品
ケミカルジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
次が使いやすい・お徳パック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚×4本)
容量(L)
20
注文コード
47828998
品番
HDR-20L-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HD
厚さ(mm)
0.015
容量(L)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
520×600