非接触温度計

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47835882 品番MT-9
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

放射率可変可能(0.10〜1.00)
高確度D:S比=20:1
オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF)
最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付
暗所での作業も容易なバックライト付
-60℃〜+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃

付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 質量(g)約170.0(電池なし) 電源単4型電池2本 測定範囲(℃)-60〜+760 精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能0.1℃(-9.9℃〜199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9 電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 放射率0.10〜1.00可変可能(出荷時0.95) 測定範囲(cm)約30 応答速度約1秒 レーザー波長(nm)635〜660 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 距離対測定範囲比(D対S)20:1
注意
※レーザー光をのぞきこまないで下さい。
※レーザー光を人に向けないで下さい。
※子供に使わせないで下さい。
※光沢のある表面や研磨された金属(ステンレス・アルミなど)の表面の測定には不向きです。
※ガラスなど、透明の物体を透過して中の物体の温度を測ることはできません。その場合に測定できるの温度は、ガラスの表面温度です。
※水蒸気・ほこり・煙などがあると、エネルギーが減衰するため、正確な測定ができません。
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47835882
2021-08-09
用途:
燃焼機器および暖房機器の各部温度測定
ガーデンポタリーホッチ 様

放射率可変、D:S比=20:1、最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能、測温範囲-60℃〜+760℃、最小分解能0.1℃
この機能でこの価格は非常にコストパフォーマンスが高いです。
購入してから4年以上経過していますが、故障もなく働いてくれています。
価格から見て不満はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
47835882
2020-12-21
用途:
錫の鋳込み温度測定、金型の温度測定
教育・研究機関

温度計測が容易でレーザーポインターで測定箇所もわかりやすい。測定温度の最大、最小、平均が測定できるのも便利です。

対象商品:
47835882
2019-03-20
用途:
バーナーを使って焼嵌めをする際の温度測定

今まで接触型温度計しか無く、100℃を超える計測が出来なかったが、こちらの計測器で容易に安全に計測出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
47835882
2020-04-08
用途:
体温計として使用
卸売・小売業

体温計の項目で在庫があったので購入したが、開封して説明書を読みましたら、【医療行為(体温計として使用)には使用できません】と書かれていました。体温計として使用できないなら購入しませんでした。

10人が参考にしています
対象商品:
47835882
2015-06-26
用途:
車のエンジン調整でマニホールドの温度測定をしながらエンジン調整をします

反応も早く高温まで測れるので便利です、レーザーもあるため狙いがつけやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
47835882
2020-07-20
用途:
体温測定
カフェレストランShu 様 (飲食業)

体温計と温度計一般の方は間違い易い、当方3台まとめて購入致しました、私は体温計が欲しかったんです、このように間違って購入した方もいらっしゃると思います、間違えないような表示と説明お願いします。

3人が参考にしています
対象商品:
47835882
2015-09-05
用途:
機械現場

運転機器の状態を見るのに購入しました。性能は満足しています。ただ、現場で持ち歩き、ポーチ収納には、ガンタイプは不便でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする