用途ポケットサイズの小型温度計
付属品単3電池×1
トラスコ品番769-3389
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)156×80×50
質量(g)180
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30〜350
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×1
放射率0.10〜1.00
保証期間1年
確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃〜0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
スポット比8:1
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1
応答時間(ms)500未満 (読み値の 95 %)