曜日別特売
125JBT3 リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルト 47865176

125JBT3 リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルト 47865176
125JBT3 リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルト 47865176

リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)

(28件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)7.2
ベルト呼び長さ(inch)12.5
12.5
10
10.2
11.6
12.3
13
13.5
17.5
17.9
18
21.2
22.6
22.9
23.5
24.5
8.2
8.4
8.7
8.9
9
9.7
ベルト長さ(mm)318
318
254
259
295
312
330
343
445
455
457
538
574
582
597
622
208
213
221
226
229
246
内容量1個注文コード47865176品番125JBT3
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。

厚さ(mm)3.5ベルト幅(mm)7.2種類Vリブドベルトベルト呼び長さ(inch)12.5ベルト長さ(mm)318材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40リブ本数3最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: ガレージの自動扉の開閉 モーターベルト
医療・福祉・介護関連業

ガレージの扉の開閉装置のベルトが切れて、日本にメーカーの代理店もなく
10年ほど経っていました。その間は手動で開閉していました。
モノタロウで調べたら適合サイズがあったので、装着するとばっちり作動し
ました。

対象商品 : 47865657
2024-06-02
用途: リール式芝刈り機の駆動Vプーリー

松下電工の芝刈り機が故障し、分解したところVプーリーが不具合。取説に型番が明記されてい場いので、偶然本品が視聴できるのではと思いつき、購入。
到着した部品に交換したところ、問題なく駆動できた。予備用として1組追加で発注した。

1が参考にしています
対象商品 : 47866113
2023-11-13
用途: 機械のメンテ
その他業種

リョービ手押しカンナのベルトが廃版となっており、購入しました。このベルトの他にありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 47865011
2023-12-26
用途: 食品スライス加工作業時
農・林・水産業

純正品では無いと思いますが特段の問題は無いようです。

対象商品 : 47915533
2022-08-11
用途: マッサージ器EP2110に使いました
その他業種

叩き動作、ベルト長190mm(75JBT?)の黒いベルトです。テンショナーで引っ張って82JBTを取り付けています。
ゴムが硬めですが十分使えます。

4が参考にしています
対象商品 : 47865657
2022-07-27
用途: 機械の修理
医療・福祉・介護関連業

ついていたものはゴム製だったので、材質の違いにより耐久性等が違うか分かりませんが今は問題なく、快調に使えています。

対象商品 : 47877952
2021-05-16
用途: パナソニックマッサージチェアのベルト交換

パナソニックマッサージチェアEP2010のベルトのゴムが劣化していたのでモモタロウで交換用ベルトを見つけ、212JBT3と84JBT3の2本を購入自分で交換しました。これで、まだまだ使用できそうです。いっしょに電磁クラッチの0.5mm厚のゴム板も劣化していたので交換しました。

3が参考にしています
対象商品 : 47864984
2021-07-05
用途: ベルトの修理
その他業種

マッサージチェア修理用として購入。サイズがぴったりのものが、探すのが大変だったが、モノタロウで見つけた。助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする