※C形

14S3M150C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867163 14S3M150C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867163 14S3M150C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867163 14S3M150C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867163

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅15mm 歯数14 形状C形 注文コード47867163 品番14S3M150C-AL
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び幅・歯数・形状など60種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)16 寸法H(mm)2 寸法K(mm)10 寸法LB(mm)29 外径O.D.(Φmm)12.61 寸法PLD(mm)0.381 寸法W(mm)17 最小軸穴径d(Φmm)4 最大軸穴径d(Φmm)8 適合フランジ外径D(mm)16 適合フランジ内径P(mm)10 適合フランジ厚t(mm)1 歯数14 呼び幅15mm 材質高力アルミニウム合金 形状C形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)3 適合フランジF-101610 概略質量(kg)0.01 歯形S3M ピッチ径(Φmm)13.37
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする