150MTS8M1024 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47871582 150MTS8M1024 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47871582

メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)15 ベルトピッチ周長(mm)1024 注文コード47871582 品番150MTS8M1024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,080
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など480種類から選べます 他の種類を見る

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS8M ベルト幅(mm)15 歯数128 歯ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)1024 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び長さ1024 ベルト呼び幅150 高さ(mm)5.3 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 寸法PLD(mm)0.686

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47871582 150MTS8M1024 36126386 150MTS8M1024G メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 1本 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする