※A形(アルミ製)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
10mm
歯数
15
形状
A形
注文コード
47873341
品番
15S5M100A-AL
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
16
外径O.D.(Φmm)
22.91
寸法PLD(mm)
0.48
寸法W(mm)
11
最小軸穴径d(Φmm)
7
最大軸穴径d(Φmm)
8
適合フランジ外径D(mm)
28
適合フランジ内径P(mm)
18
適合フランジ厚t(mm)
10
歯数
15
呼び幅
10mm
材質
高力アルミニウム合金
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-102818
概略質量(kg)
0.044
歯形
S5M
ピッチ径(Φmm)
23.87
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。