寸法D(mm)20
寸法H(mm)2
寸法K(mm)10
寸法LB(mm)29
外径O.D.(Φmm)14.52
寸法PLD(mm)0.381
寸法W(mm)17
最小軸穴径d(Φmm)4
最大軸穴径d(Φmm)8
適合フランジ外径D(mm)20
適合フランジ内径P(mm)12
適合フランジ厚t(mm)1
歯数16
呼び幅15mm
材質高力アルミニウム合金
形状C形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)3
適合フランジF-102012
概略質量(kg)0.015
歯形S3M
ピッチ径(Φmm)15.28