※C形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
10mm
歯数
18
形状
C形
注文コード
47875861
品番
18S3M100C-AL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
23
寸法H(mm)
2
寸法K(mm)
10
寸法LA(mm)
-
寸法LB(mm)
23
寸法LC(mm)
23
外径O.D.(Φmm)
16.43
寸法PLD(mm)
0.381
寸法W(mm)
11
最小軸穴径d(Φmm)
4
最大軸穴径d(Φmm)
8
適合フランジ外径D(mm)
23
適合フランジ内径P(mm)
12
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
18
呼び幅
10mm
材質
高力アルミニウム合金
形状
C形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
3
適合フランジ
F-102312
概略質量(kg)
0.017
歯形
S3M
ピッチ径(Φmm)
17.19
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。