寸法D(mm)23
寸法H(mm)2
寸法K(mm)10
寸法LB(mm)29
外径O.D.(Φmm)16.43
寸法PLD(mm)0.381
寸法W(mm)17
最小軸穴径d(Φmm)4
最大軸穴径d(Φmm)8
適合フランジ外径D(mm)23
適合フランジ内径P(mm)12
適合フランジ厚t(mm)1
歯数18
呼び幅15mm
材質高力アルミニウム合金
形状C形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)3
適合フランジF-102312
概略質量(kg)0.02
歯形S3M
ピッチ径(Φmm)17.19