寸法D(mm)19
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)12
寸法LB(mm)34
外径O.D.(Φmm)27.69
寸法PLD(mm)0.48
寸法W(mm)17
最小軸穴径d(Φmm)7
最大軸穴径d(Φmm)12
適合フランジ外径D(mm)33
適合フランジ内径P(mm)22
適合フランジ厚t(mm)10
歯数18
呼び幅15mm
材質高力アルミニウム合金
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
適合フランジF-103322
概略質量(kg)0.114
歯形S5M
ピッチ径(Φmm)28.65