22L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47879237

※B形

22L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47879237
22L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47879237
22L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47879237

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び幅
050(12.7mm)
歯数
22
形状
B形
注文コード
47879237
品番
22L050B
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法D(mm)
44
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
19
寸法LB(mm)
31
外径O.D.(Φmm)
65.94
寸法W(mm)
14
最大軸穴径d(Φmm)
28
最小軸穴径d(Φmm)
12
適合フランジ外径D(mm)
74
適合フランジ内径P(mm)
53
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
22
呼び幅
050(12.7mm)
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
B形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
9.525
適合フランジ
F-167453
概略質量(kg)
0.72
歯形
L
ピッチ径(Φmm)
66.7
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする