※B形(アルミ製)
三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅
10mm
歯数
24
形状
B形
注文コード
47880691
品番
24S5M100B-AL
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
29
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
12
寸法LB(mm)
28
外径O.D.(Φmm)
37.24
寸法PLD(mm)
0.48
寸法W(mm)
11
最小軸穴径d(Φmm)
7
最大軸穴径d(Φmm)
21
適合フランジ外径D(mm)
44
適合フランジ内径P(mm)
32
適合フランジ厚t(mm)
10
歯数
24
呼び幅
10mm
材質
高力アルミニウム合金
形状
B形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-104432
概略質量(kg)
0.184
歯形
S5M
ピッチ径(Φmm)
38.2
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。