※B形(アルミ製)

25S5M150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47885214 25S5M150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47885214 25S5M150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47885214 25S5M150B-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47885214

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅15mm 歯数25 形状B形 注文コード47885214 品番25S5M150B-AL
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び幅・歯数・形状など73種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)29 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LB(mm)34 外径O.D.(Φmm)38.83 寸法PLD(mm)0.48 寸法W(mm)17 最小軸穴径d(Φmm)8 最大軸穴径d(Φmm)21 適合フランジ外径D(mm)44 適合フランジ内径P(mm)32 適合フランジ厚t(mm)10 歯数25 呼び幅15mm 材質高力アルミニウム合金 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)5 適合フランジF-104432 概略質量(kg)0.241 歯形S5M ピッチ径(Φmm)39.79
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47874145
2022-06-10
用途:
ミニ旋盤 減速比変更。
泰山 様

以前に三ツ星ベルトに変更した ミニ旋盤 PSL400VDの減速比をさらに変更。 16Tは 最大軸穴径が規格外になるのですが、何とか使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする