※B形
三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅
10mm
歯数
26
形状
B形
注文コード
47885747
品番
26S3M100B-AL
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
2
寸法K(mm)
8
寸法LA(mm)
11
寸法LB(mm)
23
外径O.D.(Φmm)
24.07
寸法PLD(mm)
0.381
寸法W(mm)
11
最小軸穴径d(Φmm)
6
最大軸穴径d(Φmm)
11
適合フランジ外径D(mm)
28
適合フランジ内径P(mm)
18
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
26
呼び幅
10mm
材質
高力アルミニウム合金
形状
B形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
3
適合フランジ
F-102818
概略質量(kg)
0.02
歯形
S3M
ピッチ径(Φmm)
24.83
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。