※A形(アルミ製)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
15mm
歯数
26
形状
A形
注文コード
47885844
品番
26S5M150A-AL
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
22
外径O.D.(Φmm)
40.42
寸法PLD(mm)
0.48
寸法W(mm)
17
最小軸穴径d(Φmm)
8
最大軸穴径d(Φmm)
22
適合フランジ外径D(mm)
47
適合フランジ内径P(mm)
34
適合フランジ厚t(mm)
10
歯数
26
呼び幅
15mm
材質
高力アルミニウム合金
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-104734
概略質量(kg)
0.197
歯形
S5M
ピッチ径(Φmm)
41.38
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。