曜日別特売
28S3M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47887122

※B形

28S3M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47887122
28S3M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47887122
28S3M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47887122
28S3M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47887122

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅10mm歯数28形状B形注文コード47887122品番28S3M100B-AL
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法D(mm)18寸法H(mm)2寸法K(mm)8寸法LA(mm)11寸法LB(mm)23外径O.D.(Φmm)25.98寸法PLD(mm)0.381寸法W(mm)11最小軸穴径d(Φmm)6最大軸穴径d(Φmm)13適合フランジ外径D(mm)31適合フランジ内径P(mm)20適合フランジ厚t(mm)1歯数28呼び幅10mm材質高力アルミニウム合金形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)3適合フランジF-103120概略質量(kg)0.024歯形S3Mピッチ径(Φmm)26.74
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする